※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTXC-D550-9L リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研 66682476 LTXC-D550-9L リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研 66682476

リフトテーブルキャデ(カルオス)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66682476 品番 LTXC-D550-9L
参考基準価格(税別)¥754,300 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。
小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。
ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。
走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。
重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。
ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。

長さ(mm)【テーブル・フォーク】900 幅(mm)【テーブル・フォーク】600 最大積載量(kg)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス) 最高位(mm)950 最低位(mm)330 バッテリーDC12V(48AH/5HR) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス) 車体質量(kg)130 上昇時間(秒)6〜10 全長E(mm)1150 全幅F(mm)600 全高G(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする