パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ターナー・ビーター
Tenderly ナイロンバタービーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66682835
品番
G-3106
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
手にやさしい天然木のハンドル。
ナイロン製でキズをつけにくい。
掛けやすい便利なフック付
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木、皿部:ナイロン(耐熱温度200度)
質量(g)
45
全長×幅W(mm)
335×78