曜日別特売
RG-0612 &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 66684357

RG-0612 &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 66684357
RG-0612 &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 66684357
RG-0612 &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 66684357
RG-0612 &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 66684357
RG-0612 &kit たためるキッチン収納棚(M) 和平フレイズ 66684357

&kit たためるキッチン収納棚(M)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684357品番RG-0612
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(mm)280×200×185質量(g)410原材料本体:材質の種類/ステンレス鋼 ゴム足:使用材料/シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする