Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66685354
品番
PCM1725D
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC
仕様
●タイプ:DAC、オーディオ●チャンネル数:3●解像度(ビット):16 b●サンプリングレート(毎秒):96K●データインターフェース:IS●電源:単電源●電圧 - 供給:5V●動作温度:-25℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0408-24