曜日別特売
UL-05 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm カクセー 66685556

主画像

UL-05 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm カクセー 66685556
UL-05 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm カクセー 66685556
UL-05 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm カクセー 66685556
UL-05 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm カクセー 66685556
UL-05 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm カクセー 66685556

ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工いため鍋 28cm

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード66685556品番UL-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ウルトラ級に軽い!側面を薄くしたスピニング加工で驚きの軽量化を実現。内側は焦げ付きにくいダイヤモンドコーティングを施し、焦げ付きにくくお手入れも楽々。丈夫なフチ出しフランジ加工で変形しにくく長くご使用いただけます。
調理の量やお好みに応じて選べる22cm~28cmまでのサイズを展開。

材質本体:アルミ、取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)全長475×鍋幅295×高さ110質量(g)560サイズ(cm)炒め鍋28表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装対応ガスコンロ専用底面の厚さ(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする