すばやきトースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66685608 品番 ST-2D451(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【すばやい、おいしい、アレもコレも】
・短時間で焼き上げ、おいしさを逃がさないシロカ独自の「炎風テクノロジー」によって、表面はサクサク、中はモチモチの理想的なトーストに。
・食パンの厚さや、焼きいもの食感まで。自分好みのおいしさを楽しめるオートモード。
・冷凍アレンジトーストも大得意。いつでも手軽においしく。

仕様オートメニュー数:11、ヒーター本数:3 セット内容本体、トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4.8(付属品除く) ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)1400 温度(℃)40〜280(20ピッチ) コード長さ(m)1.2 方式マイコン式 機能ヒーター上下選択可能、扉90度開閉、パンくずトレー取り外し可、コンベクション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体外形:35×32×23/庫内:29×20×10 タイマー最大90分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする