仕様●メーカーコード:RGS1590-KKA●素材:棚板・背板:低圧メラミン化粧板 脚・ベース:スチール製粉体塗装●サイズ:W90×D45×H157.1cm●重量:48kg●耐荷重:60kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。
アズワン品番67-0324-68