※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66693517 品番TSN 516 A
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1475 アズワン品番65-7900-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする