FTSH-110-01-F-DV-007 ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66697568

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66697568品番FTSH-110-01-F-DV-007
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1484アズワン品番65-7631-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする