TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66698356
品番
216005-4
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:22mm●幅:19.2mm●深さ:22mm●シリーズ番号:216005 です●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:192-0434
アズワン品番
65-7657-03