AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Hood E6 M20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66699004
品番
C146 21R006 506 1
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8715
アズワン品番
65-7542-07