8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66699896
品番
HTST-108-01-T-DV
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6770
アズワン品番
65-7699-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表