ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
スラックス サンドベージュ 2270-39シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66700989
品番
2270-39-4L
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
4L
番号
コード:124-4868
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
アズワン品番
65-8431-02
適合寸法(cm)
95〜100