e-エアーポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66701121 品番08-02-0047
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)
Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。
又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。
自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。

用途
付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応
5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。
付属アダプターの種類と対象バルブ
エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)
英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)
仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)
エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)
エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)
4種類のカテゴリーから圧力調整が可能
使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)
各カテゴリー調整範囲
カーモード(自動車)
初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA
モーターサイクルモード(オートバイ)
初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA
バイシクルモード(自転車)
初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI
ボールモード(各種ボール・浮き輪)
初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI
カスタムモード(メモリー機能付き)
カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。
空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載
エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。
これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。
高輝度LEDライトを装備
視認性に優れたLCD表示を採用
不使用時の自動OFF機能を搭載
各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)
空気充填時の音量をおさえた静音仕様
モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載
バッテリー容量:4000mAh
注意
※使用時、必ず対象の指定空気圧を調べてから充填を行ってください。
※対象物の破損等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする