TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラープラグ
RJ125コネクタ メス RJ25コネクタ 表面実装 Cat3 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66702014
品番
5555077-1
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.29mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:192-0266
アズワン品番
65-7653-53