MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min Festo 66703080

エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66703080品番MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ

仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042アズワン品番65-7994-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする