サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●勝手:右●チップサイズ:11●s:3.59●re:1.6●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●iW:6.8●bs:0.8●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2442
注文コード
66703335
品番
R39011T316EKM
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥22,418
販売価格(税別)
¥
20,380
バスケットに入れる
この商品は
材種・仕様・内容量
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●勝手:右●チップサイズ:11●s:3.59●re:1.6●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●iW:6.8●bs:0.8●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2442
アズワン品番
65-8227-60