※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
カムフォロア ヨーク ローラ直径40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66705024
品番
305702 C-2Z
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SKF 15MM カムフォロアボールベアリング、IE
仕様
●タイプ:ヨーク●ローラー直径:40mm●ローラー長さ:15.9mm●静定格荷重:5500N●動定格荷重:10100N●内径:15mm●コード番号:195-9520
アズワン品番
65-7976-96
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方