Overload Relay type A RESYS M40 12-125VD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66705234 品番49413602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

完全に構成可能 設定可能な機能を備えたリレー x 2 (アラーム又は 50 % 入力時のプレアラーム)。 In の調整範囲: 0.03 → 30 A 時間遅延: 0 → 10 秒 ユーザーが設定できるポジティブまたはネガティブなセキュリティ。 トロイド比の選択。 TRMS 測定のトリップ精度 迷惑

仕様●周波数範囲:47 → 63Hz●漏れ範囲:0.03 mA → 30A●出力:2●トリップ時間:0 → 10s●テスト機能:リモート●寸法:44 x 63.5 x 85mm●重量:190g●コード番号:187-9918 アズワン品番65-8069-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする