サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306PH5Wシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66705575
品番
DS200306PH5W
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,358
販売価格(税別)
¥
25,780
バスケットに入れる
DS20穴あけ用チップです。
ステンレス、耐熱合金用。耐チッピングに。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):23〜27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2511
アズワン品番
65-8192-59