Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66707219
品番
SN74HC257N
参考基準価格(税別)
¥92
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0438-82