ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ラットズボン チャコールグレー 2016-25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66707289
品番
2016-25-110
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
110
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-3302
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-11