T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2300304Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66708235 品番N151.2300304P
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,488
販売価格(税別)
24,080

T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:3.0mm。

仕様●チップサイズ:30●la:3●re:1.5●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-4333 アズワン品番65-8206-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする