コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200104PH5Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66709459 品番DS200104PH5W
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,498
販売価格(税別)
23,180

DS20穴あけ用チップです。
ステンレス、耐熱合金用。耐チッピングに。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):15〜18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4158 アズワン品番65-8192-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする