日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
弁当袋 100枚×10冊入 PTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10冊×100枚)
仕様
●サイズ:330/500×400×0.015mm●色:白半透明●入数:100枚×10冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393627228
注文コード
66711909
品番
PT02
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
底が広がるのでお弁当の持ち運びに便利
仕様
●サイズ:330/500×400×0.015mm●色:白半透明●入数:100枚×10冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393627228
アズワン品番
65-8127-74