曜日別特売
CBJ2B16-125-RN CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ SMC 66713213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
オートスイッチ取付形態
-
注文コード
66713213
品番
CBJ2B16-125-RN
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
-
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
ストローク(mm)
125
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする