※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・オートスイッチ取付形態
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
オートスイッチ取付形態
-
注文コード
66713274
品番
CBJ2D16-45-RN
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
-
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
ストローク(mm)
45
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-