※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・オートスイッチ取付形態
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
注文コード
66713344
品番
CDBJ2B16-160-HN-B
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
ストローク(mm)
160
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-