エスコ
エスコの フライスカッター
エスコの 専用カッター
エスコの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66714569
品番
EA824FW-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,008
販売価格(税別)
¥
7,280
バスケットに入れる
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0
アズワン品番
65-9297-62