ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディス半袖ブルゾン チャコールグレー 1700-25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66719076
品番
1700-25-7
参考基準価格(税別)
¥6,167
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
7
番号
コード:123-4995
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
56
アズワン品番
65-8386-53