SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング25mm62mm アンギュラ・コンタクト3305 ANR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66720957
品番
3305 ANR
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0633
アズワン品番
65-7867-12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方