ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ブルゾン ディープネイビー 1691-19シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66724010
品番
1691-19-S
参考基準価格(税別)
¥6,231
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
ディープネイビー
サイズ
S
番号
コード:124-3227
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
61
アズワン品番
65-8383-43