曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-105-01-SS-DV-P-TR ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 66724868

ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
66724868
品番
TSM-105-01-SS-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)値下げ
45,980
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2011
アズワン品番
65-7637-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする