SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 M52 x 3 ボア50 全長114mm Metric Thread Standard オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66729549
品番
SA 50 ES-2RS
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●接続サイズ:M52 x 3●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:245000N●全体長さ:114mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4590
アズワン品番
65-7873-88
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方