8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 275個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(275個)
注文コード
66730380
品番
TSM-108-01-L-DH-K-TR
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6324
アズワン品番
65-7691-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表