1825970000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 6個入 WEIDMULLER 66735684

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
66735684
品番
1825970000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8400
アズワン品番
65-7609-71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする