曜日別特売
CCVS23-1D-U1-Q CCVS/CCVL - バルブユニット SMC 66735988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCVS/CCVL - バルブユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応複合弁(3) スキップ弁注文コード66735988品番CCVS23-1D-U1-Q
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応追記号(U1) ユニットCC63用バルブユニットの大きさ(S) 小流量形制御弁(2) 絞り弁複合弁(3) スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする