曜日別特売
CDA2B100-1200Z-W-A54 CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 66736155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード66736155品番CDA2B100-1200Z-W-A54
参考基準価格(税別)¥84,810販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具-ストローク(mm)1200クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする