※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm72mm305706 C-2Z

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66740006 品番305706 C-2Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9839 アズワン品番65-7932-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする