エスコ
エスコの 自転車メンテナンスツール
エスコの フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
シートポスト用リアキャリア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66744075
品番
EA986YE-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
シート面の位置を調節出来ます。
仕様
●適合タイヤサイズ:25.4〜28型●サイズ(mm):374×123×100●重量(g):約722●耐荷重:10kg●材質:本体・ベース・ネジ/鉄(粉体塗装)パッキン/合成ゴム●シートポスト用
アズワン品番
65-9339-59