曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-117-01-L-DV ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTEC 66747600

ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66747600
品番
TSM-117-01-L-DV
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)値下げ
619
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1635
アズワン品番
65-7558-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする