JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66750655
品番
B2B-ZR
参考基準価格(税別)
¥57
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:2極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32〜AWG26●入数:1個
アズワン品番
67-0401-23