※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト7308 BECBJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66751215
品番
7308 BECBJ
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9577
アズワン品番
65-7980-68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方