※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm80mm16010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66755309 品番16010
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

SKF 深溝ボールベアリングは、内径 50 mm、外径 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴

仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1839 アズワン品番65-7955-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする