ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ツナギ服 ウォルナット 34012-58シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66755790
品番
34012-58-LL
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群
色
ウォルナット
サイズ
LL
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-8579
胸囲(cm)
125
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
163
アズワン品番
65-8448-58