AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66756700
品番
AT06-3S-CAP
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様
●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667
アズワン品番
65-7591-49