インバータ発電機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66756858 品番IDG3100MC
参考基準価格(税別)¥986,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

商用電源と同等の良質な電気です。
低騒音&低燃費のエコ発電機能付。
軽量&コンパクトボディ。
水冷2気筒ディーゼルエンジン搭載のインバータ発電機。オイルガード液面センサー付(ランプ点灯のみ)。前面集中操作パネル/エコスイッチ、ACコンセント、計器類など、操作のしやすい前面パネルに集中配置しています。過回転防止機能付。積算時間計付。1点吊りフック。周波数切替機能付。交流出力コンセント付。車輪止め×1個。

仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):3.1●発電機定格電流(A):31●発電機力率:1.0●エンジン名称:クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402●エンジン定格出力(kW/min-1):6.3/3000●使用燃料:軽油●燃料タンク(L):16.0●連続運転時間(h):11.5[26.0(1/4負荷時)]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」55〜59(1/4負荷(エコ発電作動時)〜定格負荷)/「半無響音」58〜62(1/4負荷(エコ発電作動時)〜定格負荷)●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):87●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):871×589×837●本体乾燥質量(kg):179●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合 アズワン品番65-9577-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする