※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66756998 品番ST50
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

grease nipples
Self Lube Bearing Take-Up Unit
Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts
A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension
Made from cast iron to BS1452 Spherical

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644 アズワン品番65-7974-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする