曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-105-01-F-D-007-K ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTEC 66757567

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(92個)
注文コード
66757567
品番
FTSH-105-01-F-D-007-K
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)値下げ
33,980

Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高

仕様
●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1438
アズワン品番
65-7631-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする