ワンタフトブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66762178 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

磨き辛い奥歯や歯と歯茎の間、矯正装置の隙間など気になるところに毛先が届き、磨き残しを防止します。

仕様●材質:ブラシ/ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン●サイズ:全体/174×12mm、ブラシ部(幅×高さ)/4×7mm●毛のかたさ:やわらかめ●穴数:1穴●商品番号:175-1500 アズワン品番8-327-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする